Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmelder [F005] Alu 200 x 200 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandmeldezeichen "Brandmelder" [F005], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Brandmeldezeichen "Brandmelder" [F005], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.02.218
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.02.218
EAN/GTIN:
     4061466026863
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
Das Brandschutzzeichen Brandmelder dient dazu, Personen im Gebäude zu informieren, wo sich Brandmelder befinden, damit sie im Falle eines Feuers schnell und effektiv reagieren können. Brandmelder sind wichtige Brandschutzmaßnahmen, die dazu beitragen, Brände frühzeitig zu erkennen und Alarm auszulösen, damit schnellstmöglich Hilfe angefordert und Personen evakuiert werden können.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Brandmelder
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: brandmelder f005 brandschutzzeichen, brandmelder, feuermelder, brandmeldeanlage, brandschutzschild, brandschutzzeichen, brandschutzmarkierung, brandschutzbeschilderung, hausalarm, langnachleuchtend, nachleuchtend, brandschutzschild iso 7010, brandschutzschild iso 7010 f005, brandschutzschild din en iso 7010 f005, brandschutzschild iso 7010 brandmelder, selbstklebend, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.