Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil für Brandschutzeinrichtun… Alu 75 x 150 mm, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Richtungspfeil für Brandschutzeinrichtungen" Aluminium (0,5 mm), 75 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, DIN 4844-4
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Richtungspfeil für Brandschutzeinrichtungen" Aluminium (0,5 mm), 75 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, DIN 4844-4
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.02.230
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.02.230
EAN/GTIN:
     4061466087352
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen
Brandschutzschild
Zusatzschild
Richtungspfeil für Brandschutzeinri...
Das Zusatzschild mit dem Richtungspfeil für Brandschutzeinrichtungen wird in Kombination mit anderen Brandschutzschildern verwendet, wie beispielsweise Feuerlöschern, Rauchmeldern oder Brandmeldern. Es ist eine wichtige Kennzeichnung, die den Weg zu den entsprechenden Brandschutzeinrichtungen weist. Der Richtungspfeil dient als visuelle Orientierungshilfe, um Personen im Notfall den schnellsten und sichersten Weg zu den Brandschutzeinrichtungen zu zeigen. Der Richtungspfeil lenkt die Aufmerksamkeit auf den richtigen Weg, um im Ernstfall effektiv und schnell handeln zu können. Durch die klare und eindeutige Kennzeichnung wird die Orientierung erleichtert und es wird vermieden, dass Personen im Notfall den falschen Weg einschlagen.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Richtungspfeil für Brandschutzeinrichtungen
Norm Vorschrift:
DIN 4844-4
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: 75 x 150 mm, DIN 4844-4, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.