Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Automat.…Defibrillator, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Fahnenschild "Automatisierter externer Defibrillator" [E010], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen Fahnenschild "Automatisierter externer Defibrillator" [E010], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.071
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.071
EAN/GTIN:
     4061466027587
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Defibrillator E010 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 De...
Rettungszeichen Fahnenschild "Automatisierter externer Defibrillator" [E010], gefertigt aus Aluminium, langnachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm, ASR A1.3, doppelseitig bedruckt, quadratisch, grün, inklusive Bohrung, von LimarLite®
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Automatisierter externer Defibrillator
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: defibrillator-hinweisschild 200x200mm, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild alu, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Fahnenschild, Automatisierter externer Defibrillator, 200 x 200 mm, E010, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,601*
€ 10,04*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,90*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.