Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenschild Notausgangsvorrichtung…Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Nasenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen Nasenschild "Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist" [E008], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.99.262
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.99.262
EAN/GTIN:
     4061466028041
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 No...
alle fluchtwegschilder alu
Unsere hochmoderne Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, stellt eine bahnbrechende Lösung dar, um die Sicherheit Ihrer betrieblichen Umgebung gemäß den strengen Standards der ISO 7010 zu gewährleisten. Dieses Rettungszeichen wurde speziell für den B2B-Bereich entwickelt und bietet eine unverzichtbare Ergänzung für Industrieanlagen, Bürokomplexe, Lagerstätten und andere gewerbliche Einrichtungen.   Die klare und eindeutige Darstellung des Piktogramms "Notausgangsvorrichtung nach Scheibenzertrümmerung" ermöglicht es Mitarbeitern, Besuchern und Einsatzkräften, in Notsituationen schnell den sichersten Weg nach draußen zu finden. Die intuitive Grafik vermittelt die essenzielle Information auf den ersten Blick, während die Norm ISO 7010 sicherstellt, dass dieses Zeichen international verständlich ist und den höchsten Anforderungen an visuelle Kommunikation entspricht.   Unsere Notausgangsvorrichtung bietet einen entscheidenden Vorteil, da sie in Situationen, in denen herkömmliche Fluchtwege versperrt sind, einen alternativen Ausweg ermöglicht. Durch das Zerschlagen der speziell entwickelten Scheibe erhalten Personen Zugang zu diesem Notausgang, der in kritischen Momenten Leben retten kann. Die Robustheit und Zuverlässigkeit dieses Systems gewährleistet, dass es in jeder Situation einwandfrei funktioniert.   Die Anwendungsbereiche für diese innovative Notausgangsvorrichtung sind vielfältig – von Fabriken über Einkaufszentren bis hin zu Bildungseinrichtungen. Sie dient als wertvolle Ergänzung zu Ihrem bestehenden Sicherheitskonzept und unterstützt die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen. Die Installation ist einfach und kann sowohl in Neubauten als auch bei der Modernisierung bestehender Gebäude vorgenommen werden.   Setzen Sie auf die Sicherheit Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter. Mit unserer Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, sind Sie optimal vorbereitet, um im Ernstfall schnell und effektiv zu handeln. Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und die Sicherheit Ihrer betrieblichen Umgebung zu stärken.   Kompakte Sicherheit auf kleinstem Raum: Unser Rettungszeichen in der Variante 200 x 200 x 0,5 mm kombiniert minimale Abmessungen mit maximaler Erkennungsweite von 20 m. Perfekt für beschränkte Platzverhältnisse, bietet es dennoch eine klare und weithin sichtbare Kennzeichnung, um Personen in Notfällen den Weg zu weisen. Verlassen Sie sich auf zuverlässige Sicherheit, die auf engstem Raum groß herauskommt.   Leicht, langlebig und vielseitig: Unser Rettungszeichen, hergestellt aus hochwertigem Aluminium (0,5 mm), kombiniert dauerhafte Stabilität mit geringem Gewicht. Dieses Material ermöglicht müheloses Verbohren und sicheres Verkleben, was die Installation erleichtert. Die präzise gefertigte Aluminiumoberfläche verleiht dem Zeichen eine professionelle Ästhetik und macht es resistent gegen Korrosion. Setzen Sie auf eine Rettungskennzeichnung, die dank Aluminium-Material in Stärke 0,5 mm sowohl technische Vorteile als auch zeitlose Eleganz bietet.   Hervorragende Nachtsichtbarkeit: Unser Rettungszeichen mit einer beeindruckenden Leuchtstärke von 55 / 8 mcd langnachleuchtend setzt neue Maßstäbe für Sicherheit. In dunklen Umgebungen gewährleistet diese Variante eine außergewöhnliche Sichtbarkeit, die im Ernstfall Leben retten kann. Die hochintensive Langnachleuchtung sorgt dafür, dass das Zeichen auch nach dem Erlöschen der Lichtquelle noch lange Zeit gut erkennbar bleibt. Investieren Sie in zuverlässige Sicherheit mit unserem Rettungszeichen, das dank seiner Leuchtstärke unübertroffene Nachtsichtbarkeit bietet.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Nasenschild, Notausgangsvorrichtung, die nach zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, 200 x 200 mm, E008, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 12,43*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,178*
€ 15,821*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.