Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" [P020], Folie (0,1 mm), ? 50 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, 6 Stück je Bogen
Verbotsschild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" [P020], Folie (0,1 mm), ? 50 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, 6 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-B171.08.372
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.08.372
EAN/GTIN:
     4061466029314
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
verbotsschild en iso 7010 p020 aufz...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen, ASR A1.3 / ISO 7010, P020, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 6 Stück je Bogen, Durchmesser: 50 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, 50 mm, P020, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.