Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Heißluft, grau/schwarz, Folie, 77 x 16 mm, A308


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Aufkleber Heißluft, grau / schwarz, Folie, selbstklebend, 77 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, A308
Aufkleber Heißluft, grau / schwarz, Folie, selbstklebend, 77 x 16 x 0,1 mm, DIN 2403, A308
Artikel-Nr.:
     5921-B171.14.001/A308
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.14.001/A308
EAN/GTIN:
     4061466029437
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Luft
aufkleber
Pfeilformschild Heißluft DIN 2403, A308, Textschild, rechteckig, grau / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Länge: 77 mm, Höhe: 16 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
77 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 77 x 16 mm, A308, DIN 2403, grau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.