Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Nicht brennbare Flüssigkeiten
>
Artikel
Aufkleber Faulschlamm, braun/schwarz, Folie, 115 x 16 mm, F906
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5921-B171.14.003/F906
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
B171.14.003/F906
EAN/GTIN:
4061466030440
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
marahrens aufkleber
Pfeilformschild Faulschlamm DIN 2403, F906, Textschild, rechteckig, braun / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, 10 Stück je Bogen, Länge: 115 mm, Höhe: 16 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
... >
Lager 5921
>
Rohrleitungskennzeichen
>
Pfeilformschilder
Weitere Suchbegriffe:
rohrleitungsband - nicht brennbare flüssigkeiten
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Textschild
,
115 x 16 mm
,
F906
,
DIN 2403
,
braun / schwarz
,
Marahrens
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,98*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen