Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrufezeichen [GHS 07] Folie 37 x 37 mm, selbstklebend, 12 Stk/Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetikette "Ausrufezeichen" [GHS 07], Folie, 37 x 37 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend, 12 Stück je Bogen
Gefahrstoffetikette "Ausrufezeichen" [GHS 07], Folie, 37 x 37 x 0,1 mm, GHS, selbstklebend, 12 Stück je Bogen
Artikel-Nr.:
     5921-B171.15.173
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     B171.15.173
EAN/GTIN:
     4061466031133
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs 07
Das Symbol GHS 07 ist Teil der Global Harmonisierten Systematik zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien und wird verwendet, um auf mögliche Gesundheitsgefahren hinzuweisen, die durch die Einwirkung von Chemikalien auf den menschlichen Körper entstehen können. Es signalisiert, dass die betreffende Chemikalie oder Substanz gesundheitsgefährdend sein kann, z.B. durch Reizungen der Haut, der Augen oder der Atemwege, oder auch durch langfristige oder wiederholte Exposition. Das Symbol ist auf Chemikalienverpackungen oder an Orten zu finden, an denen Chemikalien gelagert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
37 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Ausrufezeichen
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: ghs ausrufezeichen, gefahrensymbol 07, warnschild, ghs 07 folie, aufkleber, gefahrstoffaufkleber, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.