Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notausgang, Folie, 300 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Notausgang", Folie (0,1 mm), 300 x 100 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend
Rettungszeichen Textschild "Notausgang", Folie (0,1 mm), 300 x 100 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.00.033
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.00.033
EAN/GTIN:
     4061466039078
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Das Notausgang Rettungszeichen ist die ideale Lösung für eine effektive und unmissverständliche Kennzeichnung von Fluchtwegen in Ihrem Unternehmensgebäude. Dieses hochwertige Rettungszeichen mit dem klaren Piktogramm "Notausgang" bietet eine zuverlässige Orientierung im Notfall, ohne sich an eine spezifische Norm binden zu müssen.   Anwendungsbereich: Unser Notausgang Rettungszeichen eignet sich perfekt für Unternehmen, die eine flexible und dennoch hochsichtbare Kennzeichnung für Flucht- und Rettungswege benötigen. Ob in Industrieanlagen, Bürogebäuden, Einkaufszentren oder öffentlichen Einrichtungen – dieses Rettungszeichen unterstützt die Sicherheit und leichte Orientierung Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher.   Produktmerkmale: Klarheit und Einfachheit: Das deutliche "Notausgang" Piktogramm ist international verständlich und vermittelt in jeder Sprache eine klare Botschaft. Hochsichtbare Gestaltung: Dank des kontrastreichen Designs und der leuchtenden Farbgebung ist das Rettungszeichen auch aus der Ferne und bei schlechten Lichtverhältnissen gut erkennbar. Robuste Materialien: Hergestellt aus langlebigen Materialien, ist das Rettungszeichen resistent gegenüber Umwelteinflüssen, Kratzern und Abnutzung. Flexible Anbringung: Das Rettungszeichen kann an verschiedenen Stellen befestigt werden – sei es an Wänden, Türen oder anderen Flächen.   Nutzbarkeit: In Notsituationen ist eine schnelle und klare Orientierung von größter Bedeutung. Unser Notausgang Rettungszeichen ermöglicht es Ihren Mitarbeitern und Besuchern, im Ernstfall schnell und sicher den nächsten Fluchtweg zu finden. Dies trägt zur Minimierung von Risiken und zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften in Ihrem Betrieb bei.   Hervorragend für: Unternehmen ohne spezifische Vorgaben bezüglich der Rettungszeichen-Norm Orte mit variablen Flucht- und Rettungswegen Standorte mit internationaler Kundschaft oder mehrsprachigem Umfeld   Sichern Sie sich noch heute das Notausgang Rettungszeichen und erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Dieses Produkt bietet die ideale Lösung für klare Orientierung im Notfall – ohne Kompromisse bei Qualität und Sichtbarkeit einzugehen. Bestellen Sie jetzt und investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden.   Kompakt und Sichtbar: 300 x 100 mm Rettungszeichen Unsere kompakte Variante des Rettungszeichens misst 300 x 100 x 0,1 mm und bietet eine bemerkenswerte Erkennungsweite von 30 m. Perfekt für Bereiche, in denen Platz begrenzt ist, ermöglicht dieses Rettungszeichen eine klare Orientierung selbst über größere Distanzen. Setzen Sie auf Sicherheit, ohne Kompromisse bei der Sichtbarkeit einzugehen.   Vielseitig und Einfach: Rettungszeichen aus 0,1 mm starker Folie Unsere Rettungszeichen-Variante aus hochwertiger 0,1 mm starker Folie bietet nicht nur beeindruckende Strapazierfähigkeit, sondern auch die Möglichkeit des Selbstklebens. Dieses leichte und dennoch robuste Material ermöglicht eine mühelose Anbringung auf verschiedenen Oberflächen. Verlassen Sie sich auf klare Sichtbarkeit und einfache Handhabung – perfekt für eine effiziente Kennzeichnung Ihrer Flucht- und Rettungswege.   Erleben Sie unsere neueste Produktvariante, die sofortige Sichtbarkeit gewährleistet. Dieses Modell mag nicht langnachleuchtend sein, doch es bietet klare Orientierung in Notsituationen. Setzen Sie auf eine effektive Sicherheitshilfe, die Ihnen Vertrauen und Schutz in kritischen Momenten schenkt.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,714*
€ 3,836*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,08*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.