Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe [E003] Folie 50 x 50 x 0,1 mm ISO 7010, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Erste Hilfe" [E003], Folie (0,1 mm), 50 x 50 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Erste Hilfe" [E003], Folie (0,1 mm), 50 x 50 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.00.138
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.00.138
EAN/GTIN:
     4061466039214
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
erste hilfe e003 rettungszeichen fo...
Das Rettungszeichen „Erste Hilfe“ kennzeichnet den Standort von Erste-Hilfe-Koffern, Verbandmaterialien und weiteren Rettungsmitteln. Auf diese Weise kann der Ersthelfer sie schnell finden und direkt die medizinische Erstversorgung vornehmen.Kennzeichnen Sie Ihre Rettungsmittel fachgerecht mit dem „Erste Hilfe“ Rettungszeichen!
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Erste Hilfe
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, erste hilfe schild, rettungszeichen en iso 7010 e003, erste hilfe aufkleber, symbolschild first aid, rettungsschild asr a1.3 erste hilfe, rettungszeichen din en iso 7010 erste hilfe, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010 erste hilfe, rettungszeichen iso 7010, rettunsgezeichen, rettungszeichen erste hilfe, rettungszeichen e003, nachleuchtend, langnachleuchtend, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen, marahrens erste hilfe schild, marahrens erste hilfe aufkleber, erste hilfe langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.