Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungsweg rechts, für Einschubstreifen, Folie, 100 x 50 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" [E002], Folie (0,1 mm), 100 x 50 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" [E002], Folie (0,1 mm), 100 x 50 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.00.185
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.00.185
EAN/GTIN:
     4061466039245
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts folie
Unser hochwertiges Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" entspricht den strengen Vorgaben der Normen ASR A1.3 und ISO 7010 und erfüllt höchste Ansprüche in Bezug auf Sicherheit und Effizienz. Dieses Rettungszeichen wurde speziell für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Umgebungen entwickelt und bietet eine zuverlässige Orientierung im Notfall.   Das Piktogramm "Notausgang rechts" auf unserem Schild ist nicht nur klar erkennbar, sondern auch intuitiv verständlich. Es ermöglicht Mitarbeitern, Besuchern und Kunden, den nächsten Notausgang schnell zu lokalisieren, was in kritischen Situationen entscheidend sein kann. Die Angabe "für Einschubstreifen" verdeutlicht zusätzlich die vielseitige Anwendbarkeit des Schildes, indem es sich perfekt in bestehende Einschubsysteme integrieren lässt.   Unsere Rettungszeichen sind aus strapazierfähigem Material gefertigt, das sowohl den Anforderungen von Innenräumen als auch von Außenbereichen gerecht wird. Die klare Kontrastfarbe und die reflektierende Beschichtung sorgen dafür, dass das Zeichen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar bleibt. Dies ist besonders in Notfallsituationen von unschätzbarem Wert.   Die einfache Montage des Schildes mittels Einschubstreifen ermöglicht eine schnelle und flexible Anbringung an verschiedenen Standorten. Ob in Fabriken, Bürogebäuden, Lagerstätten oder öffentlichen Einrichtungen – das Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" ist die ideale Lösung, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen und gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden.   Verlassen Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung in der Herstellung von Sicherheitskennzeichnungen. Mit dem Rettungszeichen "Notausgang rechts - für Einschubstreifen" bieten wir Ihnen ein Produkt, das nicht nur höchste Standards erfüllt, sondern auch zuverlässig dazu beiträgt, Leben zu schützen und Notfallsituationen effektiv zu bewältigen.   Unsere kompakte Variante des Rettungszeichens "Notausgang rechts" (100 x 50 x 0,1 mm) gewährleistet optimale Sicherheit auf engstem Raum. Trotz ihrer geringen Größe beeindruckt sie mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 10 m. Perfekt für Bereiche, in denen Platz knapp ist, ohne Kompromisse bei der Sichtbarkeit einzugehen. Verlassen Sie sich auf diese präzise und effektive Sicherheitslösung.   Entdecken Sie unsere neueste Produkt-Variante: Das Rettungszeichen "Notausgang rechts", gefertigt aus hochwertiger Folie (0,1 mm). Diese innovative Materialwahl bietet nicht nur eine bemerkenswerte Stärke, sondern überzeugt auch durch die leichte Handhabung. Die selbstklebende Eigenschaft der Folie ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Anbringung auf verschiedensten Oberflächen. Verlassen Sie sich auf Langlebigkeit und klare Sichtbarkeit – die ideale Wahl für eine mühelose und effektive Sicherheitskennzeichnung.   Entdecken Sie unser Produkt, das für sofortige Sichtbarkeit sorgt. Diese Variante ist nicht langnachleuchtend, bietet jedoch klare Orientierung im Notfall. Vertrauen Sie auf effektive Sicherheitshilfe.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts - für Einschubstreifen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts - für Einschubstreifen, 100 x 50 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,98*
€ 17,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,89*
€ 17,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,95*
€ 16,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,10*
€ 15,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,64*
€ 15,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,08*
€ 12,00
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.