Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungsweg links, für Einschubstreifen, Folie, 100 x 50 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links - für Einschubstreifen" [E001], Folie (0,1 mm), 100 x 50 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links - für Einschubstreifen" [E001], Folie (0,1 mm), 100 x 50 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.00.188
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.00.188
EAN/GTIN:
     4061466039269
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
Unsere hochwertigen Rettungszeichen setzen einen neuen Standard in der Sicherheitskommunikation für Ihre Geschäfts- oder Industrieanlage. Präsentieren Sie den Notausgang links mithilfe unseres speziell gestalteten Rettungszeichens – exklusiv für Einschubstreifen. Dieses Produkt erfüllt die strengen Anforderungen der Normen ASR A1.3 und ISO 7010 und gewährleistet somit eine effektive und normgerechte Kennzeichnung in Ihrem Unternehmen.   Anwendungsbereich: Das Rettungszeichen "Notausgang links - für Einschubstreifen" ist ideal geeignet, um den Fluchtweg in Gebäuden und Einrichtungen klar zu kennzeichnen. Dank des präzisen Piktogramms wird unmissverständlich angezeigt, in welcher Richtung der Notausgang zu finden ist. Dieses Rettungszeichen eignet sich insbesondere für Räume, in denen Einschubstreifen für die Schilderbefestigung genutzt werden, um eine flexible und dennoch dauerhafte Kennzeichnungslösung zu bieten.   Nutzbarkeit: Unser Rettungszeichen "Notausgang links - für Einschubstreifen" ist äußerst benutzerfreundlich und lässt sich mühelos an den vorgesehenen Befestigungspunkten anbringen. Die klare Gestaltung des Piktogramms und die Normkonformität gewährleisten, dass Mitarbeiter, Besucher und Gäste sofort verstehen, welchen Weg sie im Notfall einschlagen müssen. Die Verwendung hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer des Schildes, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.   Weitere interessante Informationen: Hergestellt gemäß den neuesten Normen: ASR A1.3 und ISO 7010 Robuste Materialien für langanhaltende Haltbarkeit Klare Sichtbarkeit dank kontrastreicher Gestaltung Geeignet für Bereiche mit Einschubstreifen-Systemen   Mit dem Rettungszeichen "Notausgang links - für Einschubstreifen" bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Besuchern nicht nur eine klare Orientierung im Notfall, sondern auch eine hochwertige und zuverlässige Sicherheitslösung. Vertrauen Sie auf die Einhaltung von Normen und eine erstklassige Qualität, um die Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.   Unsere spezialisierte Produktvariante "Notausgang links - 100x50x0,1 mm" setzt auf Kompaktheit, ohne Kompromisse bei der Sichtbarkeit einzugehen. Mit einer Erkennungsweite von 10 m bietet dieses Rettungszeichen selbst in begrenzten Räumen maximale Sicherheit. Perfekt für Situationen, in denen Präzision auf kleinstem Raum gefragt ist.   Unsere neueste Produktvariante "Notausgang links - Folie (0,1 mm)" definiert Effizienz neu. Die ultradünne, dennoch robuste Folie ermöglicht müheloses Selbstkleben, was Zeit und Ressourcen spart. Diese Variante haftet perfekt auf verschiedenen Oberflächen und gewährleistet langlebige Sichtbarkeit. Mit der präzisen Kennzeichnung und einer unübertroffenen Stärke von 0,1 mm bringt diese Lösung optimale Sicherheit und Einfachheit in Einklang – ein Must-have für Ihre Rettungskennzeichnung.   Entdecken Sie unser Produkt, das für sofortige Sichtbarkeit sorgt. Diese Variante ist nicht langnachleuchtend, bietet jedoch klare Orientierung im Notfall. Vertrauen Sie auf effektive Sicherheitshilfe.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links - für Einschubstreifen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links - für Einschubstreifen, 100 x 50 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,95*
€ 17,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,73*
€ 17,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,86*
€ 16,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,00*
€ 15,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,65*
€ 15,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,04*
€ 11,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.