Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungsweg links, für Einschubstreifen, Folie, 150 x 75 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links - für Einschubstreifen" [E001], Folie (0,1 mm), 150 x 75 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links - für Einschubstreifen" [E001], Folie (0,1 mm), 150 x 75 x 0,1 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.00.189
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.00.189
EAN/GTIN:
     4061466039276
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
Unsere Notausgang links - für Einschubstreifen Rettungszeichen bieten Ihnen eine hochwertige und normgerechte Lösung, um die Sicherheit in Ihren Geschäftsräumen zu erhöhen. Dieses Rettungszeichen, das gemäß den Richtlinien der Norm ASR A1.3 / ISO 7010 entwickelt wurde, trägt maßgeblich dazu bei, im Ernstfall schnell und effizient den Weg zum Notausgang zu finden.   Das Piktogramm "Notausgang links" ist klar und unmissverständlich gestaltet, um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen. Die Information über die Richtung des Notausgangs nach links ist auf den ersten Blick erkennbar, was in stressigen Situationen von entscheidender Bedeutung ist. Durch die klare Symbolik ist das Zeichen international verständlich und gewährleistet somit eine universelle Anwendung.   Besonders hervorzuheben ist die spezielle Ausführung dieses Rettungszeichens für Einschubstreifen. Dies ermöglicht eine unkomplizierte Integration in bestehende Informationssysteme und Fluchtwegpläne. Der Einschubstreifen sorgt für Flexibilität bei der Platzierung und ermöglicht eine einfache Anpassung an sich ändernde Gegebenheiten.   Unsere Notausgang links - für Einschubstreifen Rettungszeichen sind ideal für B2B-Kunden, die höchste Ansprüche an Sicherheit und Normkonformität stellen. Ob in großen Industriekomplexen, Bürogebäuden oder öffentlichen Einrichtungen – dieses Produkt ist die optimale Wahl, um den Anforderungen an effektive Fluchtwegkennzeichnung gerecht zu werden.   Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher, indem Sie auf unsere hochwertigen Notausgang links - für Einschubstreifen Rettungszeichen setzen. Kombinieren Sie Qualität, Normkonformität und einfache Integration, um im Notfall den richtigen Weg zu weisen.   Entdecken Sie unser Rettungszeichen in der kompakten Variante 150 x 75 x 0,1 mm. Trotz seiner geringen Größe beeindruckt es mit einer Erkennungsweite von 15 m. Kompromisslose Sicherheit in kompakter Form – ideal für beengte Räumlichkeiten, wo jedes Detail zählt.   Entdecken Sie unser Rettungszeichen in der innovativen Folienvariante (0,1 mm). Diese ultradünne, dennoch robuste Folie bietet herausragende Flexibilität und eignet sich perfekt zum Selbstkleben. Ihre unkomplizierte Handhabung ermöglicht eine mühelose Anbringung an verschiedenen Oberflächen. Die 0,1 mm starke Folie überzeugt durch Langlebigkeit und widerstandsfähige Eigenschaften, die eine langfristige Nutzung gewährleisten. Sichern Sie Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Einrichtung mit diesem hochwertigen Rettungszeichen in moderner Folienausführung.   Entdecken Sie unser Produkt, das für sofortige Sichtbarkeit sorgt. Diese Variante ist nicht langnachleuchtend, bietet jedoch klare Orientierung im Notfall. Vertrauen Sie auf effektive Sicherheitshilfe.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links - für Einschubstreifen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links - für Einschubstreifen, 150 x 75 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,00*
€ 21,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,80*
€ 21,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,67*
€ 19,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,84*
€ 18,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,24*
€ 18,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,25*
€ 14,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.