Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuluftöffnung NRA Folie 297 x 105 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzeichen Textschild "Zuluftöffnung NRA" Folie (0,1 mm), 297 x 105 x 0,1 mm, DIN 4066, selbstklebend
Feuerwehrzeichen Textschild "Zuluftöffnung NRA" Folie (0,1 mm), 297 x 105 x 0,1 mm, DIN 4066, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.02.074
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.02.074
EAN/GTIN:
     4061466088670
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen
Brandschutzschild
Textschild
Zuluftöffnung NRA
Das Feuerwehrzeichen "Zuluftöffnung NRA" gibt den Feuerwehrkräften wichtige Informationen über die Position und Funktion einer natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRA). Das Zeichen weist auf die Lage der Zuluftöffnung hin, die Teil des NRA-Systems ist. Die Zuluftöffnung ermöglicht den gezielten Eintritt von frischer Luft in das Gebäude, um Rauch und Wärme abzuführen und somit die Rauchentwicklung in einem Brandfall zu minimieren.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Zuluftöffnung NRA
Norm Vorschrift:
DIN 4066
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: 297 x 105 mm, DIN 4066, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,217*
€ 3,191*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,47*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.