Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchabzug Folie 210 x 74 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzeichen Textschild "Rauchabzug" Folie (0,1 mm), 210 x 74 x 0,1 mm, DIN 4066, selbstklebend
Feuerwehrzeichen Textschild "Rauchabzug" Folie (0,1 mm), 210 x 74 x 0,1 mm, DIN 4066, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.02.175
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.02.175
EAN/GTIN:
     4061466039719
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchabzu...
Rauchabzug DIN 4066 Feuerwehrzeiche...
Das Textschild "Rauchabzug" kennzeichnet den Standort oder die Einrichtung eines Rauchabzugsystems in einem Gebäude oder einer Einrichtung. Es informiert darüber, dass an diesem Ort ein Mechanismus vorhanden ist, um Rauch und Brandgase im Falle eines Brandes abzuleiten und die Rauchentwicklung zu minimieren. Ein Rauchabzugssystem kann verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel Rauchabzugsklappen, Rauchabzugsschächte oder Rauchabzugshauben. Es ist wichtig, dass das Textschild "Rauchabzug" gut sichtbar und deutlich lesbar angebracht ist, um im Notfall die Identifizierung und Nutzung des Rauchabzugs zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Rauchabzug
Norm Vorschrift:
DIN 4066
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,942*
€ 4,048*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,38*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.