Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Allgemeines Gebotszeichen, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Allgemeines Gebotszeichen" [M001], Folie (0,1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Allgemeines Gebotszeichen" [M001], Folie (0,1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.032
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.032
EAN/GTIN:
     4061466041293
Suchbegriffe:
Allgemeines Gebotszeichen M001 Gebo...
Gebotsschild EN ISO 7010 M001 Allge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
allgemeines gebotszeichen m001 gebo...
Gebotsschild Allgemeines Gebotszeichen, ASR A1.3 / ISO 7010, M001, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Allgemeines Gebotszeichen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Allgemeines Gebotszeichen, 200 mm, M001, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.