Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutz benutzen 100 mm, Folie ISO 7010 [M004]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" [M004], Folie (0,1 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" [M004], Folie (0,1 mm), 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.201
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.201
EAN/GTIN:
     4061466041545
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Das Gebotsschild "Augenschutz benutzen" dient dazu, Personen darauf hinzuweisen, dass sie beim Betreten eines bestimmten Bereichs oder bei der Ausführung einer bestimmten Tätigkeit einen Augenschutz tragen müssen. Ein Augenschutz kann verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel Schutzbrillen, Gesichtsschilde oder Schutzmasken, und soll die Augen vor Verletzungen oder Schäden durch scharfe Gegenstände, Chemikalien, Funken, Staub oder andere Gefahren schützen. Das Gebotsschild "Augenschutz benutzen" kann an Orten wie Baustellen, Werkstätten, Laboren, Produktionsstätten oder anderen Orten angebracht werden, an denen Augenverletzungen wahrscheinlich sind. Das Schild kann auch an bestimmten Maschinen oder Werkzeugen angebracht werden, um anzuzeigen, dass der Benutzer beim Betrieb eine Schutzbrille tragen muss.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Augenschutz benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 100mm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, gebotsschild en iso 7010 m004, augenschutz benutzen, augenschutz benutzen schild, augenschutz benutzen aufkleber, gebotsschild iso 7010 m004, gebotsschild m004, gebotsschild augenschutz benutzen, gebotszeichen, gebotsschild iso 7010 augenschutz, schutzbrille, m004, marahrens, marahrens schilder, marahrens aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.