Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Gehör- und Augenschutz benutzen, Folie, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Gehör- und Augenschutz benutzen", Folie (0,1 mm), 100 mm, in Anlehnung ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Gehör- und Augenschutz benutzen", Folie (0,1 mm), 100 mm, in Anlehnung ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.242
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.242
EAN/GTIN:
     4061466041798
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen, in Anlehnung ISO 7010, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Gehör- und Augenschutz benutzen
Norm Vorschrift:
in Anlehnung ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, 100 mm, in Anlehnung ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.