Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schutzschürze tragen, Folie, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Schutzschürze tragen" [M026], Folie (0,1 mm), 100 mm, 100 x 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Schutzschürze tragen" [M026], Folie (0,1 mm), 100 mm, 100 x 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.340
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.340
EAN/GTIN:
     4061466041910
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M026 Schut...
Schutzschürze benutzen M026 Gebotss...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Schutzschürze tragen, ASR A1.3 / ISO 7010, M026, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Schutzschürze tragen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Schutzschürze tragen, 100 mm, M026, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.