Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren" [M055], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen "Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren" [M055], Folie (0,1 mm), 200 mm, ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.06.351
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.06.351
EAN/GTIN:
     4061466102055
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M055
Gebotszeichen M055 ISO 7010
Von Kindern fernhalten M055 Gebotss...
gebotsschild en iso 7010 m055
Gebotsschild Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, ISO 7010, M055, rund, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, 200 mm, M055, ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.