Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Maskenpflicht, Folie, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Kombischild "Maskenpflicht" [M016], Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Gebotszeichen Kombischild "Maskenpflicht" [M016], Folie (0,1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     5921-F170.07.324
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.07.324
EAN/GTIN:
     4061466098778
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M016 Maske...
Maske benutzen M016 Gebotsschild
Gebotsschild Maskenpflicht, ASR A1.3 / ISO 7010, M016, Kombischild, rechteckig, blau, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Maskenpflicht
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Kombischild, Maskenpflicht, 210 x 297 mm, M016, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.