| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-F170.08.036 Herst.-Nr.: F170.08.036 EAN/GTIN: 4061466042443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall, ASR A1.3 / ISO 7010, P014, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 200 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall, 200 mm, P014, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |