Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betreten der Fläche verboten 200 mm, Folie ISO 7010 [P024]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Betreten der Fläche verboten" [P024], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Betreten der Fläche verboten" [P024], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.063
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.063
EAN/GTIN:
     4061466042542
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
Das Verbotsschild "Betreten der Fläche verboten" dient dazu, Personen darauf hinzuweisen, dass das Betreten eines bestimmten Bereichs aus Sicherheitsgründen untersagt ist. Dieses Verbotszeichen wird oft an Orten wie Baustellen, Fabriken, Lagerhallen oder anderen Orten angebracht, an denen bestimmte Gefahren oder Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen bestehen. Es kann auch an Orten angebracht werden, an denen sich empfindliche Ausrüstungen oder Anlagen befinden, die durch menschliche Interaktion beschädigt werden könnten. Das Verbotsschild "Betreten der Fläche verboten" soll sicherstellen, dass niemand unbeabsichtigt in einen gefährlichen oder geschützten Bereich gelangt und dadurch Unfälle oder Verletzungen verursacht.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Betreten der Fläche verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p024 betreten verboten, betreten der fläche verboten schild, betreten verboten schild, betreten der fläche verboten aufkleber, betreten verboten aufkleber, betreten der fläche verboten asr a1.3, betreten verboten asr a1.3, betreten der fläche verboten iso 7010 asr a1.3, betreten verboten iso 7010 asr a1.3, betreten der fläche verboten din en iso 7010 asr a1.3, betreten verboten din en iso 7010 asr a1.3, betreten der fläche verboten din en iso 7010 asr a1.3 p024, betreten verboten din en iso 7010 asr a1.3 p024, betreten der fläche verboten p024, betreten verboten p024, verbotsschild, verbotskennzeichen, nicht betreten schild, nicht betreten aufkleber, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.