Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schieben verboten, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Schieben verboten" [P017], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ISO 7010
Verbotsschild "Schieben verboten" [P017], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.091
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.091
EAN/GTIN:
     4061466042610
Suchbegriffe:
Schieben verboten P017 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P017 Schi...
schieben verboten p017 verbotsschil...
Verbotsschild Schieben verboten, ISO 7010, P017, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Schieben verboten
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Schieben verboten, 200 mm, P017, ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.