Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Aufsteigen verboten (P019), Folie, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Aufsteigen verboten" [P019], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ISO 7010
Verbotsschild "Aufsteigen verboten" [P019], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.097
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.097
EAN/GTIN:
     4061466042641
Suchbegriffe:
Aufsteigen verboten P019 Verbotssch...
Klettern verboten P019 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P019 Aufs...
aufsteigen verboten p019 verbotssch...
Verbotsschild Aufsteigen verboten, ISO 7010, P019, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Aufsteigen verboten
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Aufsteigen verboten, 100 mm, P019, ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.