| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-F170.08.182 Herst.-Nr.: F170.08.182 EAN/GTIN: 4061466042771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbotsschild Benutzen von Handschuhen verboten, ASR A1.3 / ISO 7010, P028, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 100 mm | Tiefe: | 0,1 mm | Symbol/Motiv: | Benutzen von Handschuhen verboten | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Benutzen von Handschuhen verboten, 100 mm, P028, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |