Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Für Flurförderfahrzeuge verboten, Folie, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Für Flurförderfahrzeuge verboten" [P006], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Für Flurförderfahrzeuge verboten" [P006], Folie (0,1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.221
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.221
EAN/GTIN:
     4061466042856
Suchbegriffe:
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
Kein Trinkwasser (Hinweisschild run...
Kein Trinkwasser Hinweisschild
Verbotsschild Für Flurförderfahrzeuge verboten, ASR A1.3 / ISO 7010, P006, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Für Flurförderfahrzeuge verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein Trinkwasser, kein trinkwasser (hinweisschild rund), Verbotszeichen, Verbotsschild, Für Flurförderfahrzeuge verboten, 200 mm, P006, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,028*
€ 2,888*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,03*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,217*
€ 3,191*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.