Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher [P007] Folie 100 mm ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren" [P007], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren" [P007], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.230
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.230
EAN/GTIN:
     4061466042887
Suchbegriffe:
Verbot für Personen mit Herzschritt...
Verbotsschild EN ISO 7010 P007 Verb...
verbotsschild en iso 7010 p007 verb...
Das Verbotsschild "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren" wird in der Regel in Bereichen angebracht, in denen starke elektromagnetische Felder auftreten können, die das ordnungsgemäße Funktionieren von Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren beeinträchtigen können. Das Verbotsschild soll somit darauf hinweisen, dass Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren den betreffenden Bereich nicht betreten sollten, um die Sicherheit und das ordnungsgemäße Funktionieren ihrer medizinischen Geräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p007 zutritt für personen mit herzschrittmacher verboten, zutritt für personen mit herzschrittmacher verboten schild, zutritt für personen mit herzschrittmacher verboten aufkleber, zutritt für personen mit herzschrittmacher verboten asr a1.3, zutritt für personen mit herzschrittmacher iso 7010 p007, zutritt für personen mit herzschrittmacher verboten iso 7010, zutritt für personen mit herzschrittmacher verboten asr a1.3 p007, verbotsschild, verbotszeichen, verbotskennzeichen, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens zutritt für personen mit herzschrittmacher verboten schild, marahrens verbotsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,50*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,908*
€ 2,785*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.