Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Abstellen oder Lagern verboten, Folie, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Abstellen oder Lagern verboten" [P023], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Abstellen oder Lagern verboten" [P023], Folie (0,1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-F170.08.361
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.08.361
EAN/GTIN:
     4061466043112
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
verbotsschild en iso 7010 p023 abst...
abstellen oder lagern verboten p023...
Verbotsschild Abstellen oder Lagern verboten, ASR A1.3 / ISO 7010, P023, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Durchmesser: 100 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Abstellen oder Lagern verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Abstellen oder Lagern verboten, 100 mm, P023, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.