Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kaltluft, grau/schwarz, Folie, 126 x 26 mm, A309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Kaltluft, grau / schwarz, Folie, selbstklebend, 126 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, A309
Aufkleber Kaltluft, grau / schwarz, Folie, selbstklebend, 126 x 26 x 0,1 mm, DIN 2403, A309
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.001/A309
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.001/A309
EAN/GTIN:
     4061466044386
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Luft
marahrens aufkleber
Pfeilformschild Kaltluft DIN 2403, A309, Textschild, rechteckig, grau / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 126 mm, Höhe: 26 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
126 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 126 x 26 mm, A309, DIN 2403, grau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.