Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Desinfektion, braun/schwarz, Folie, 230 x 37 mm, F903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Desinfektion, braun / schwarz, Folie, selbstklebend, 230 x 37 x 0,1 mm, DIN 2403, F903
Aufkleber Desinfektion, braun / schwarz, Folie, selbstklebend, 230 x 37 x 0,1 mm, DIN 2403, F903
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.005/F903
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.005/F903
EAN/GTIN:
     4061466046779
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
aufkleber
Pfeilformschild Desinfektion DIN 2403, F903, Textschild, rechteckig, braun / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 230 mm, Höhe: 37 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 230 x 37 mm, F903, DIN 2403, braun / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.