Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Methangas, mehrfarbig, Folie, 230 x 37 mm, G407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Methangas, mehrfarbig, Folie, selbstklebend, 230 x 37 x 0,1 mm, DIN 2403, G407
Aufkleber Methangas, mehrfarbig, Folie, selbstklebend, 230 x 37 x 0,1 mm, DIN 2403, G407
Artikel-Nr.:
     5921-F170.14.005/G407
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.14.005/G407
EAN/GTIN:
     4061466046922
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
aufkleber
Pfeilformschild Methangas DIN 2403, G407, Textschild, rechteckig, mehrfarbig, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 230 mm, Höhe: 37 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
0,1 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
pfeilförmig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Textschild, 230 x 37 mm, G407, DIN 2403, gelb / rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.