Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Dampf, 76 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Dampf, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Dampf, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FH175.D00.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403HB/D00-KM
EAN/GTIN:
     4061466052220
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Dampf
rohrleitungsband - dampf
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Dampf, hitzebeständige Folie bis 130°C, Grund: rot, Schrift und Pfeile: weiß, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
laminiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 191,29*
€ 227,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 187,06*
€ 222,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 178,27*
€ 212,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 155,75*
€ 185,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,36*
€ 176,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 130,24*
€ 154,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.