Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: ND Dampf, 76 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: ND Dampf, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: ND Dampf, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FH175.D03.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403HB/D03-KM
EAN/GTIN:
     4061466052268
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Dampf
rohrleitungsband - dampf
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: ND Dampf, hitzebeständige Folie bis 130°C, Grund: rot, Schrift und Pfeile: weiß, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
laminiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 191,05*
€ 227,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 186,82*
€ 222,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 178,04*
€ 211,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 155,55*
€ 185,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,15*
€ 176,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,68*
€ 154,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.