Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Fett, 100 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Fett, 100 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Fett, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FH275.F17.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403 HB/F17-KM
EAN/GTIN:
     4061466053487
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Fett, hitzebeständige Folie bis 130°C, Grund: braun, Schrift und Pfeile: weiß, Zusatzfarbe: rot, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
100 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
laminiert;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 184,75*
€ 219,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,85*
€ 215,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 172,96*
€ 205,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,71*
€ 176,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,48*
€ 169,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,64*
€ 150,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.