Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Mischgas, 100 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Mischgas, 100 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Mischgas, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FH275.G11.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403HB/G15-KM
EAN/GTIN:
     4061466053623
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Mischgas, hitzebeständige Folie bis 130°C, Grund: gelb, Schrift und Pfeile: schwarz, Zusatzfarbe: rot, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
100 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
laminiert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, gelb / rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,07*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 184,54*
€ 219,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 181,77*
€ 216,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 173,85*
€ 206,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,15*
€ 179,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 144,19*
€ 171,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,07*
€ 150,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.