| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FI183.00.039 Herst.-Nr.: FI183.00.039 EAN/GTIN: 4061466103144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Rettungszeichen „Erste Hilfe“ kennzeichnet den Standort von Erste-Hilfe-Koffern, Verbandmaterialien und weiteren Rettungsmitteln. Auf diese Weise kann der Ersthelfer sie schnell finden und direkt die medizinische Erstversorgung vornehmen.Kennzeichnen Sie Ihre Rettungsmittel fachgerecht mit dem „Erste Hilfe“ Rettungszeichen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Erste Hilfe | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, erste hilfe e003 rettungszeichen folie, erste hilfe schild, rettungszeichen en iso 7010 e003, erste hilfe aufkleber, symbolschild first aid, rettungsschild asr a1.3 erste hilfe, rettungszeichen din en iso 7010 erste hilfe, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010 erste hilfe, rettungszeichen iso 7010, rettunsgezeichen, rettungszeichen erste hilfe, rettungszeichen e003, nachleuchtend, langnachleuchtend, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen, marahrens erste hilfe schild, marahrens erste hilfe aufkleber, erste hilfe langnachleuchtend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |