| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FI183.00.257 Herst.-Nr.: FI183.00.257 EAN/GTIN: 4061466103298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungsschild Rettungsweg rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), ASR A1.3 / ISO 7010, E002, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, langnachleuchtend, 150/22 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil) | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, rettungsweg rechts 150x150, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 150 x 150 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |