Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Rettungsweg links" [E001], langnachleuchtend, 200x200 mm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E001], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E001], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FI183.00.260
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FI183.00.260
EAN/GTIN:
     4061466103328
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links
Rettungszeichen "Rettungsweg links" [E001], Folie, 200 x 200 mm, ASR A1.3/ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 200 x 200 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.