| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FI183.00.296 Herst.-Nr.: FI183.00.296 EAN/GTIN: 4061466103366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungszeichen "Notfenster mit Fluchtleiter" [E016],Folie, 200 x 200 mm, ASR A1.3/ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notfenster mit Fluchtleiter | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E016 Notausstieg Fluchtleiter, alle fluchtwegschilder folie, notausstieg fluchtleiter e016 fluchtwegschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notfenster mit Fluchtleiter, 200 x 200 mm, E016, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |