| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-FI183.00.304 Herst.-Nr.: FI183.00.304 EAN/GTIN: 4061466103403 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Rettungsweg links" [E001], Folie, 300 x 150 mm, ASR A1.3/ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang links | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e001, fluchtweg iso 7010 e001, fluchtweg din en iso 7010 e001, notausgang e001, notausgang iso 7010 e001, notausgang din en iso 7010 e001, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang links, fluchtweg links, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |