| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FI183.00.305 Herst.-Nr.: FI183.00.305 EAN/GTIN: 4061466103410 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungszeichen "Rettungsweg rechts" [E002], Folie, 400 x 200 mm, ASR A1.3/ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, rettungsweg rechts folie, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e002, fluchtweg iso 7010 e002, fluchtweg din en iso 7010 e002, notausgang e002, notausgang iso 7010 e002, notausgang din en iso 7010 e002, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang rechts, fluchtweg rechts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |