Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang geradeaus...[E001], 300x150 mm, dünne Folie, 150/22 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts" [E001], Folie (0,1 mm), 300 x 150 x 0,1 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts" [E001], Folie (0,1 mm), 300 x 150 x 0,1 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FID179.00.327
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FID179.00.327
EAN/GTIN:
     4061466115468
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder
Rettungszeichen "Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts" [E001], Folie (0,1 mm), 300 x 150 x 0,1 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang geradeaus, geradeaus durch die Tür oder aufwärts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.