Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notausgang alarmgesichert, Folie, nachleuchtend, 297 x 105 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Notausgang alarmgesichert", Folie (0,4 mm), 297 x 105 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen Textschild "Notausgang alarmgesichert", Folie (0,4 mm), 297 x 105 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.150
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.150
EAN/GTIN:
     4061466054583
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Das "Notausgang alarmgesichert" Rettungszeichen präsentiert sich als unverzichtbare Lösung für anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Dieses hochwertige und individuell gestaltete Schild erfüllt die dringende Notwendigkeit, den Standort eines gesicherten Notausgangs klar und präzise zu kennzeichnen.   Entwickelt, um in Situationen höchster Dringlichkeit verlässlich zu sein, informiert das "Notausgang alarmgesichert" Rettungszeichen Personen darüber, wo sie im Falle eines Notfalls einen Ausgang finden können, der zugleich mit einer Alarmvorrichtung ausgestattet ist. Die gut sichtbare Gestaltung und klare Symbolik bieten eine sofortige Erkennbarkeit, die in stressigen Momenten von unschätzbarem Wert ist.   Obwohl dieses Produkt keine offizielle Norm besitzt, übertrifft es dennoch Industriestandards in Bezug auf Qualität und Haltbarkeit. Gefertigt aus robusten Materialien, die gegen Umwelteinflüsse und mechanische Belastungen beständig sind, gewährleistet das Schild eine langanhaltende Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Umgebungen. Die hochreflektierende Beschichtung sorgt für eine ausgezeichnete Sichtbarkeit, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.   Das "Notausgang alarmgesichert" Rettungszeichen ist vielseitig einsetzbar und findet in verschiedensten Branchen Anwendung, darunter Bürogebäude, Produktionsstätten, Lagerhallen, Hotels und Einkaufszentren. Wo immer Menschen arbeiten, sich aufhalten oder sich bewegen, ist dieses Schild von unschätzbarem Wert, um im Ernstfall eine sichere Evakuierung zu gewährleisten.   Verlassen Sie sich auf das "Notausgang alarmgesichert" Rettungszeichen, um Ihren Mitarbeitern, Kunden und Besuchern eine klare Orientierung im Notfall zu bieten. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Einrichtung und integrieren Sie dieses Schild als Teil Ihres umfassenden Sicherheitskonzepts.   Kompaktes Rettungszeichen - Maximale Sichtbarkeit: Unsere Variante mit den Maßen 297 x 105 x 0,4 mm bietet nicht nur platzsparende Eleganz, sondern beeindruckt auch mit einer beachtlichen Erkennungsweite von 29,7 m. Diese kompakte Größe ermöglicht eine präzise Kennzeichnung in Bereichen, in denen Effizienz und Raumausnutzung entscheidend sind. Verlassen Sie sich auf unser Rettungszeichen, um Sicherheit und Orientierung auf den Punkt zu bringen.   Robuste Vielseitigkeit dank hochwertiger Folie (0,4 mm): Unsere neueste Produkt-Variante des Rettungszeichens bietet Ihnen die herausragenden Vorteile von hochwertiger Folie (0,4 mm). Dieses Material ist nicht nur äußerst strapazierfähig, sondern auch flexibel und leicht selbstklebend. Die 0,4 mm Stärke garantiert Langlebigkeit und Stabilität, während die Selbstklebefunktion eine unkomplizierte Anbringung ermöglicht. Verlassen Sie sich auf diese Variante, um Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten – ein zuverlässiges Zeichen für höchste Qualität und Funktionalität.   Leuchtstarke Brillanz für optimale Sicherheit: Unsere herausragende Produkt-Variante des Rettungszeichens beeindruckt mit einer leuchtstarken Eigenschaft von 55 / 8 mcd (Millicandela) für langanhaltende Nachleuchteffekte. Diese Leuchtstärke gewährleistet eine klare Sichtbarkeit, auch in dunklen Umgebungen. Verlassen Sie sich darauf, dass dieses Rettungszeichen auch bei Stromausfällen oder in schlecht beleuchteten Bereichen für die nötige Orientierung sorgt. Mit dieser Variante investieren Sie in eine unübertroffene Sicherheitslösung, die im Ernstfall den entscheidenden Unterschied macht.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang alarmgesichert
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,115*
€ 5,626*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,13*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,128*
€ 6,958*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.