Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungsweg rechts (nur…), Folie, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E002], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E002], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.257
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.257
EAN/GTIN:
     4061466054958
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts folie
Unser Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" ist die ideale Lösung, um die Sicherheit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Einrichtung zu erhöhen. Gemäß der Normen ASR A1.3 und ISO 7010 entwickelt, bietet dieses hochwertige Piktogrammschild eine klare und eindeutige Kennzeichnung von Notausgängen in Kombination mit der erforderlichen Richtungsangabe.   Anwendungsbereich: Dieses Rettungszeichen ist speziell für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden konzipiert. Es findet Anwendung in Bürokomplexen, Industrieanlagen, Bildungseinrichtungen, Hotels, Einkaufszentren und vielen anderen Umgebungen, in denen die klare Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen von entscheidender Bedeutung ist.   Produktmerkmale: Klare Sichtbarkeit: Dank seines gut erkennbaren Piktogramms und des Richtungspfeils ist unser Rettungszeichen selbst aus der Ferne deutlich sichtbar, selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen oder in Paniksituationen. Hochwertige Materialien: Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, ist das Schild langlebig und resistent gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Einfache Montage: Das Schild kann mühelos an verschiedenen Oberflächen angebracht werden – sei es an Wänden, Türen oder anderen relevanten Standorten. Normgerechte Konformität: Unser Produkt erfüllt die strengen Anforderungen der ASR A1.3 und ISO 7010 Normen, was Ihnen die Gewissheit gibt, dass Ihre Einrichtung den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.   Nutzbarkeit und Sicherheit: Die präzise Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen ist unverzichtbar, um im Ernstfall das Leben von Menschen zu schützen. Unser Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" gewährleistet, dass Ihre Mitarbeiter, Kunden und Besucher stets den kürzesten und sichersten Weg aus Gefahrensituationen finden können. Die intuitive Kombination aus Piktogramm und Richtungspfeil ermöglicht eine schnelle Orientierung, selbst in stressigen Momenten.   Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Einrichtung und vertrauen Sie auf unser hochwertiges Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)". Setzen Sie auf Normkonformität, Zuverlässigkeit und Sichtbarkeit – die Eckpfeiler einer optimalen Notfallvorsorge in Ihrem Unternehmen.   Unsere kompakte Rettungszeichen-Variante im Format 150 x 150 x 0,4 mm bietet maximale Effektivität auf minimaler Fläche. Trotz ihrer geringen Größe gewährleistet sie eine beeindruckende Erkennungsweite von 15 m. Verlassen Sie sich auf dieses präzise gestaltete Zeichen, um Notausgänge klar und sichtbar zu markieren, selbst in begrenzten Räumlichkeiten.   Unsere neueste Produkt-Variante des Rettungszeichens bietet eine innovative Lösung mit Folie (0,4 mm) als Material. Diese selbstklebende Folie garantiert eine einfache und präzise Anbringung auf verschiedenen Oberflächen. Mit ihrer geringen Stärke ermöglicht sie eine nahtlose Integration in jede Umgebung. Diese Variante stellt die ideale Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und hochwertiger Kennzeichnung dar, die sowohl in puncto Ästhetik als auch Funktionalität überzeugt.   Unsere herausragende Produkt-Variante des Rettungszeichens zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Leuchtstärke von 55 / 8 mcd langnachleuchtend aus. In kritischen Situationen bietet dieses Zeichen eine unübertroffene Sichtbarkeit, selbst bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung. Die überlegene Leuchtstärke gewährleistet, dass Notausgänge und Fluchtwegmarkierungen auch unter widrigen Bedingungen klar erkennbar sind, wodurch wertvolle Sekunden für eine sichere Evakuierung gewonnen werden. Vertrauen Sie auf diese Variante, um die Sicherheit in Ihrem Gebäude auf ein neues Niveau zu heben.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, rettungsweg rechts 150x150, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 150 x 150 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.