Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Rettungsweg rechts (nur…), Folie, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E002], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E002], Folie (0,4 mm), 200 x 200 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.258
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.258
EAN/GTIN:
     4061466054965
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
rettungsweg rechts folie
Unser hochwertiges Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" erfüllt alle Anforderungen gemäß der Norm ASR A1.3 / ISO 7010 und bietet eine zuverlässige und effiziente Kennzeichnung von Notausgängen in Ihrer gewerblichen oder industriellen Umgebung.   Anwendungsbereich: Dieses Rettungszeichen wurde speziell für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen klare und sofort verständliche Rettungswege gekennzeichnet werden müssen. Ob in Bürogebäuden, Produktionsstätten, Lagerhallen oder öffentlichen Einrichtungen – das "Notausgang rechts"-Zeichen sorgt dafür, dass im Notfall der Weg zum nächsten Notausgang deutlich erkennbar ist.   Einfache Nutzbarkeit: Dank des gut sichtbaren Piktogramms und des Richtungspfeils wird die Orientierung im Ernstfall erheblich erleichtert. Die klare Darstellung des Notausgangs in Verbindung mit der angegebenen Richtung ermöglicht es Mitarbeitern, Besuchern und Kunden schnell den sichersten Weg aus dem Gebäude zu finden. Die hohe Sichtbarkeit ist besonders in stressigen Situationen von unschätzbarem Wert.   Robuste Qualität: Unser "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)"-Schild zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Hergestellt aus strapazierfähigem Material, bleibt die Lesbarkeit des Schildes über lange Zeiträume erhalten. Selbst unter verschiedenen Lichtverhältnissen und in anspruchsvollen Umgebungen behält das Schild seine Klarheit und deutliche Erkennbarkeit bei.   Einfache Installation: Die Montage des Rettungszeichens gestaltet sich äußerst einfach. Dank vorgebohrter Löcher und beiliegender Montageanleitung können Sie das Schild schnell und problemlos an den geeigneten Stellen anbringen. Dies minimiert den Installationsaufwand und ermöglicht eine rasche Integration in Ihre vorhandene Sicherheitskennzeichnung.   Sorgen Sie für die Sicherheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher, indem Sie auf unser "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)"-Rettungszeichen setzen. Klarheit, Robustheit und Normkonformität machen dieses Produkt zu einer unverzichtbaren Ergänzung Ihrer betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen.   Kompakte Größe, Große Sichtbarkeit: Unser Rettungszeichen in der 200 x 200 x 0,4 mm Variante bietet optimale Sichtbarkeit über 20 m hinweg. Perfekt für Bereiche, in denen Effizienz und Platznutzung entscheidend sind. Setzen Sie auf dieses präzise gestaltete Zeichen, um Rettungswege klar zu kennzeichnen und die Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.   Vielseitige Leichtigkeit, Einfache Anbringung: Unser Rettungszeichen in der Folienvariante (0,4 mm) bietet nicht nur klare Sichtbarkeit, sondern auch den Vorteil der mühelosen Selbstklebung. Diese dünnere Folie garantiert eine einfache Anbringung an verschiedenen Oberflächen, ohne zusätzliches Gewicht. Ideal, um Rettungswege effektiv zu kennzeichnen, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Wählen Sie dieses Produkt für eine unkomplizierte Lösung, die Sicherheit und Praktikabilität verbindet.   Hervorragende Sichtbarkeit, Tag und Nacht: Unser Rettungszeichen in der 55 / 8 mcd langnachleuchtenden Variante garantiert erstklassige Leuchtstärke. Dies ermöglicht eine klare Orientierung selbst bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung. Verlassen Sie sich auf dieses Zeichen, um Rettungswege konstant und zuverlässig zu kennzeichnen. Die beeindruckende Leuchtkraft sorgt für eine erhöhte Sicherheit und trägt zur Beruhigung von Mitarbeitern und Besuchern in jeder Situation bei. Setzen Sie auf diese Variante und gewährleisten Sie eine durchgängige Sichtbarkeit, Tag und Nacht.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 200 x 200 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.