| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.00.304 Herst.-Nr.: FN180.00.304 EAN/GTIN: 4061466055108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Rettungszeichen "Notausgang links" ist ein unverzichtbares Symbol in Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen. Es zeigt den schnellsten Weg zu einem Ausgang, der sich links befindet und im Notfall genutzt werden kann, um das Gebäude sicher zu verlassen. Um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das Rettungszeichen "Notausgang links" an allen relevanten Stellen angebracht wird, wie zum Beispiel an Türen, Treppenhäusern und Fluren. Dieses Rettungszeichen ist langnachleuchtend und gewährleistet daher auch bei Dunkelheit eine sichere Orientierung im Gebäude und auf dem Gelände. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang links | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links folie, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e001, fluchtweg iso 7010 e001, fluchtweg din en iso 7010 e001, notausgang e001, notausgang iso 7010 e001, notausgang din en iso 7010 e001, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang links, fluchtweg links, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |