| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.00.307 Herst.-Nr.: FN180.00.307 EAN/GTIN: 4061466055139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, ASR A1.3 / ISO 7010, E002, rechteckig, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 300 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts aufwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, alle fluchtwegschilder 300x150 folie, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts aufwärts, 300 x 150 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |