| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-FN180.00.309 Herst.-Nr.: FN180.00.309 EAN/GTIN: 4061466055153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, ASR A1.3 / ISO 7010, E002, rechteckig, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 400 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 0,4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,4 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts aufwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Folie (0,4 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts aufwärts, 400 x 200 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |