Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Schiebetür ... links", 55/8 mcd langnachleuchtend, Folie, 150x150 x0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Schiebetür öffnet nach links" [E034], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Schiebetür öffnet nach links" [E034], Folie (0,4 mm), 150 x 150 x 0,4 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FN180.00.362
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FN180.00.362
EAN/GTIN:
     4061466114577
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E034 Sc...
Schiebetür öffnet links E034 Rettun...
Schiebetür öffnet nach links E034 R...
rettungszeichen en iso 7010 e034 sc...
Rettungszeichen "Schiebetür öffnet nach links" [E034], 55 / 8 mcd langnachleuchtend, Folie, 150 x 150 x 0,4, ASR A1.3/ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,4 mm
Symbol/Motiv:
Schiebetür öffnet nach links
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,4 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Schiebetür öffnet nach links, 150 x 150 x 0, 4 mm, E034, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.